5″ (127 mm) diameter vinkelsliber med forsænket center

Art.-nr.: 52633
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
Artikelnummer 52633
EAN/GTIN 0616026526334
Producentnummer 52633
Producent/ansvarlig person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • En hjulsliber med forsænket center på 1,3 hp er ideel til hurtig svejsning og materialefjernelse, kraftig afgratning samt fjernelse af rust og skal.
  • 12.000 omdrejninger pr. minut, 5/8″-11 spindelgevind.
  • Værktøjet kan udstyres med valgfrie Type 27-hjul med forsænket midte, der har en diameter på 5″ (127 mm) og et midterhul på 7/8″ (22 mm).
  • Omfatter hjulbeskyttelse 25215, støtteflange 25262 og låseflange 53696.
  • Værktøjet kan også bruges med valgfri slibeskiver med lameller med en diameter på 5″ (127 mm) (flange sælges separat). Medfølgende vibrationsdæmpende sidehåndtag.

Egenskab:

  • Vakuumtype: [Ikke-vakuum]
  • HP: 1,3 hk
  • Maks. RPM: 12000
  • Udstødningstype: Rotations-
  • Gevind til luftindtag: 3/8″ NPT
  • Højde (mm): 97 mm
  • Længde (mm): 254 mm
  • Bredde (mm): 152 mm
  • Vægt (kg): 2,59 kg