• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschleifer mit vertiefter Mitte, 5″ (127 mm) Durchmesser

Artikel-Nr.: 52633
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 52633
EAN / GTIN 0616026526334
Herstellernummer 52633
Hersteller/verantwortliche Person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxemburg, www.dynabrade.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die 1,3-hp-Schleifmaschine mit vertiefter Schleifscheibe eignet sich ideal für schnelles Abschleifen und Materialabtrag, intensives Entgraten sowie zum Entfernen von Rost und Zunder.
  • 12.000 U/min, 5/8″-11-Spindelgewinde.
  • Das Werkzeug ist für optionale Typ-27-Scheiben mit vertiefter Mitte und einem Durchmesser von 5″ (127 mm) sowie einer Mittellochbohrung von 7/8″ (22 mm) geeignet.
  • Enthält den Radschutz 25215, den Stützflansch 25262 und den Sicherungsflansch 53696.
  • Das Werkzeug ist außerdem für optionale Schleiflamellenscheiben mit einem Durchmesser von 5″ (127 mm) geeignet (Flansch separat erhältlich). Inklusive vibrationsdämpfendem Seitengriff.

Merkmal:

  • Vakuumtyp: [Nicht-Vakuum]
  • HP: 1,3 hp
  • Max. RPM: 12000
  • Abgassystemtyp: Rotations-
  • Gewinde für Lufteinlass: 3/8″ NPT
  • Höhe (mm): 97 mm
  • Länge (mm): 254 mm
  • Breite (mm): 152 mm
  • Gewicht (kg): 2,59 kg

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb