Mașină de șlefuit cu roată cu centrul adâncit, unghi drept, cu diametrul de 5″ (127 mm)

Cod articol.: 52633
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
Cod articol 52633
EAN / GTIN 0616026526334
Număr producător 52633
Producător/responsabil Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descriere

Descriere:

  • Mașina de șlefuit cu roată cu centrul adâncit, de 1,3 hp, este ideală pentru îndepărtarea rapidă a sudurilor și a materialului în exces, debavurarea intensă, precum și îndepărtarea ruginii și a calaminei.
  • 12.000 RPM, filet ax 5/8″-11.
  • Unealta acceptă roți opționale de tip 27 cu centrul adâncit, cu diametrul de 5″ (127 mm) și orificiu central de 7/8″ (22 mm).
  • Include protecția roții 25215, flanșa de sprijin 25262 și flanșa de blocare 53696.
  • Unitatea acceptă, de asemenea, discuri abrazive cu lamele opționale, cu diametrul de 5″ (127 mm) (flanșa se vinde separat). Mâner lateral cu amortizare a vibrațiilor inclus.

Caracteristică:

  • Tipul de vid: [Fără vid]
  • HP: 1,3 hp
  • Max. RPM: 12000
  • Tipul sistemului de evacuare: Rotațional
  • Filetul de admisie a aerului: 3/8″ NPT
  • Înălțime (mm): 97 mm
  • Lungime (mm): 254 mm
  • Lățime (mm): 152 mm
  • Greutate (kg): 2,59 kg