Parallel skruestik med kæbebredde, 17 mm kæbehøjde, op til 125 mm spændevidde (Rød)

Art.-nr.: 525-100-R
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
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
Artikelnummer 525-100-R
EAN/GTIN 4027474455675
Producentnummer 525-100-R
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Parallelskruestikkene fra serien 525 bruges til at spænde emner i håndværk, industri og værksteder. Takket være de induktionshærdede dele i serien 525 er dette ideelt til universel indspænding af mellemstore emner, og materialet sikrer den nødvendige langtidsholdbarhed og stabilitet for skruestikken.
  • Høj kvalitetsmateriale og nem betjening
  • Middels udførelse til fleksible arbejdsmuligheder som parallel skruestik

Egenskab:

  • Materiale: Værktøjsstål
  • Samlet bredde [mm]: 125 mm
  • Samlet bredde [tommer]: 4 15/16
  • Samlet dybde [mm]: 292 mm
  • Samlet dybde [tommer]: 11 1/2
  • Samlet højde [mm]: 125 mm
  • Samlet højde [tommer]: 4 15/16
  • Reservedele til rådighed: Ja
  • Spændvidde (max.) [mm]: 125 mm
  • Spændvidde (max.) [tommer]: 4 15/16
  • Kæbehøjde [mm]: 17 mm
  • Kæbehøjde [tommer]: 11/16
  • Spændingshøjde [mm]: 69 mm
  • Spændingshøjde [tommer]: 2 11/16
  • Farve: rød
  • Udskiftelige kæber: nej
  • Parallelskruestik: Ja
  • Kan distribueres over hele verden: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Kæbe bredde skruestik [mm]: 100 mm