Vzporedni primež s širino čeljusti, višina čeljusti 17 mm, širina vpenjanja do 125 mm (rdeča barva)

Št. art.: 525-100-R
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 525-100-R
EAN/GTIN 4027474455675
Številka proizvajalca 525-100-R
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • Vzporedna visesa serije 525 se uporabljajo za vpenjanje obdelovancev v trgovini, industriji in delavnicah. Zaradi indukcijsko kaljenih delov je serija 525 idealna za univerzalno vpenjanje srednje velikih obdelovancev, material pa zagotavlja potrebno vzdržljivost in stabilnost primeža.
  • Visokokakovosten material in preprosto upravljanje
  • Srednja različica za prilagodljivo delo kot vzporedni primež

Lastnosti:

  • Material: orodno jeklo
  • Skupna širina [mm]: 125 mm
  • Celotna širina [palec]: 4 15/16
  • Skupna globina [mm]: 292 mm
  • Skupna globina [palec]: 11 1/2
  • Skupna višina [mm]: 125 mm
  • Skupna višina [palec]: 4 15/16
  • Panoga: Električni
  • Rezervni deli so na voljo: Da
  • Širina vpenjanja (min.) [mm]: 0 mm
  • Širina vpenjanja (min.) [palec]: 0
  • Širina vpenjanja (max.) [mm]: 125 mm
  • Širina vpenjanja (največ) [palec]: 4 15/16
  • Višina čeljusti [mm]: 17 mm
  • Višina čeljusti [palec]: 11/16
  • Višina vpenjanja [mm]: 69 mm
  • Višina vpenjanja [palec]: 2 11/16
  • Barva: rdeča
  • Zamenljive čeljusti: Ne
  • Paralelni primež: Da
  • Širina čeljusti [mm]: 100 mm