Parallel bankschroef met bekbreedte, 17 mm backenhoogte, tot 125 mm klembereik (Rood)

Artikelnummer: 525-100-R
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer 525-100-R
EAN/GTIN 4027474455675
Nummer fabrikant 525-100-R
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De parallel bankschroeven van de serie 525 worden gebruikt voor het klemmen van werkstukken in ambacht, industrie en werkplaats. Door de inductief geharde onderdelen van de serie 525 is deze ideaal geschikt voor het universeel klemmen van middelgrote werkstukken en het materiaal zorgt voor de nodige duurzaamheid en stabiliteit van de bankschroef.
  • Hoogwaardig materiaal en eenvoudige bediening
  • Middelgrote uitvoering voor flexibele werken als parallel bankschroef

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Totale breedte [mm]: 125 mm
  • Totale breedte [inch]: 4 15/16
  • Totale diepte [mm]: 292 mm
  • Totale diepte [inch]: 11 1/2
  • Totale hoogte [mm]: 125 mm
  • Totale hoogte [inch]: 4 15/16
  • Reserveonderdelen beschikbaar: Ja
  • Spanwijdte (max.) [mm]: 125 mm
  • Spanwijdte (max.) [inch]: 4 15/16
  • Bekhoogte [mm]: 17 mm
  • Bekhoogte [inch]: 11/16
  • Klemhoogte [mm]: 69 mm
  • Klemhoogte [inch]: 2 11/16
  • Kleur: rood
  • Vervangbare bekken: Nee
  • Parallelle bankschroef: Ja
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Bekbreedte bankschroef [mm]: 100 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten