.5 hp vinkelsliber med 7 graders forskydning

Art.-nr.: 52267
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
Artikelnummer 52267
EAN/GTIN 0616026522671
Producentnummer 52267
Producent/ansvarlig person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Inkluderer spændindsatser på 1/4″ (50013) og 6 mm (50016); passer til valgfrie størrelser på 1/8″ (50065), 3/8″ (50014) og 8 mm (50039)
  • Uden gear, hvilket mindsker vedligeholdelsesbehovet og driftsstop.
  • Udvidet udformning af den bageste lyddæmper.
  • Til brug sammen med hårdmetalsbor, roterende filer, monterede spidser og skiver

Egenskab:

  • Vakuumtype: [Ikke-vakuum]
  • HP: 0,5 hk
  • Maks. RPM: 15000
  • Udstødningstype: Bag
  • Gevind til luftindtag: 1/4″ NPT
  • Højde (mm): 140 mm
  • Længde (mm): 206 mm
  • Bredde (mm): 178 mm
  • Vægt (kg): 0,99 kg