• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

.5 hp Winkelschleifer mit 7-Grad-Versatz

Artikel-Nr.: 52267
Preis pro 1 Stück
Netto: 755,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 52267
EAN / GTIN 0616026522671
Herstellernummer 52267
Hersteller/verantwortliche Person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxemburg, www.dynabrade.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Enthält Spannzangeneinsätze in den Größen 1/4″ (50013) und 6 mm (50016); passend für die optionalen Größen 1/8″ (50065), 3/8″ (50014) und 8 mm (50039)
  • Getriebelos für geringeren Wartungsaufwand und kürzere Ausfallzeiten.
  • Konstruktion mit verlängertem hinterem Auspuffschalldämpfer.
  • Zur Verwendung mit Hartmetallfräsern, Rotationsfeilen, Schleifstiften und Schleifscheiben

Merkmal:

  • Vakuumtyp: [Nicht-Vakuum]
  • HP: 0,5 hp
  • Max. RPM: 15000
  • Abgassystemtyp: Hinten
  • Gewinde für Lufteinlass: 1/4″ NPT
  • Höhe (mm): 140 mm
  • Länge (mm): 206 mm
  • Breite (mm): 178 mm
  • Gewicht (kg): 0,99 kg

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb