.5 hp, úhlová bruska s 7stupňovým úhlem sklonu

Artiklové číslo: 52267
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
Katalogové číslo 52267
EAN / GTIN 0616026522671
Číslo výrobce 52267
Výrobce/odpovědná osoba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Popis

Popis:

  • Obsahuje upínací vložky 1/4″ (50013) a 6 mm (50016), kompatibilní s volitelnými velikostmi 1/8″ (50065), 3/8″ (50014) a 8 mm (50039)
  • Bez převodovky, což snižuje nároky na údržbu a zkracuje prostoje.
  • Konstrukce prodlouženého zadního výfukového tlumiče.
  • Určeno pro použití s karbidovými frézami, rotačními pilníky, upevněnými hroty a kotouči

Charakteristika:

  • Typ vakuového systému: [Bez vakua]
  • HP: 0,5 hp
  • Max. RPM: 15000
  • Typ výfuku: Zadní
  • Závit přívodu vzduchu: 1/4″ NPT
  • Výška (mm): 140 mm
  • Délka (mm): 206 mm
  • Šířka (mm): 178 mm
  • Hmotnost (kg): 0,99 kg