Trærasp, rund 200 mm

Art.-nr.: 519370 200
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
118 styk på lager
  • Form: E
  • Norm: DIN 7263

Produktdetaljer

Teknisk data

Behugning hugning 2 (middel)
Form E
Diameter 8 mm
Længde uden angel 200 mm
Norm DIN 7263
Produkttype Træraspe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 519370 200
EAN/GTIN 4009215007374
Producentnummer 15622020

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 

Betegnelse

Udførelse:

Råemnerne er formsmedede, slebne og forsynet med en nøjagtig hugning med ensartet tæthed og dybde helt ud til randzonen. Efter omhyggelig varmebehandling ved hærdning opnår disse kvalitetstræraspe /-file optimale resultater med hensyn til fileydelse og standtid.
Rund

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele