Rašple na dřevo, kulatá, sek 2 (střední), Délka bez stopky: 200mm

Artiklové číslo: 519370 200
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
386 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka bez stopky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis – formulář kulatý
Typ úderu Rašplový sek
Německé lomítko 2
Stupeň jemnosti střední
Druh produktu Rašple na dřevo
Průměr 8 mm
Délka bez stopky 200 mm
Norma DIN 7263
Násada/rukojeť Bez rukojeti / násada dostupná

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 519370 200
EAN / GTIN 4009215007374
Číslo výrobce 15622020
Výrobce/odpovědná osoba Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 Deizisau, Deutschland, www.dick.de

Aplikační tabulka

Al Mg
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 

Popis

Provedení:

Polotovary jsou kované, broušené, opatřené přesným sekem o stejnoměrné hustotě a hloubce až do okrajové části. Po pečlivém tepelném zpracování při kalení dosahuje tato kvalitní rašple nejlepších výsledků v řezném výkonu a životnosti.
Kulatá