Varegruppe, 0-24″

Art.-nr.: 514-107
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Måleværktøj analog
Produkttype Højdemåler og -ridser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 514-107
EAN/GTIN 4946368096285
Producentnummer 514-107
L-nummer L40010 6895

Betegnelse

Beskrivelse:

Den mekaniske højdemåler giver dig følgende fordele: Præcis og hurtig aflæsning takket være matforkromede målestok og nonius. Målestokken er hærdet og slebet. Ridsespids, forkrøppet og hårdmetalbestykket.

Egenskab:

Digital/Analog: Analogt
Måleområde: 0 - 24
Graduering: 0,001″/0,02 mm
Grænseværdi for måleafvigelse E MPE: ±0,002″/±0,05 mm
Finjustering: 6 mm/0,27″
Grænseværdi for måleafvigelse J MPE: ±0,05 mm/0,002″
Skalaindstilling: 0,6″
Masse: 490
Tommer/Metrisk: Tommer/Metrisk
Leveringsomfang: Inkl. ridsenål, ridsenålsholder og låg