{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Ámbito de aplicación mín. | 0 mm | |
| Ámbito de aplicación máx. | 610 mm | |
| Lectura | 0,001 pul | |
| Tipo de producto | altímetro | |
| Capacidad de medición mín. | 0 mm | |
| Capacidad de medición máx. | 610 mm | |
| Unidad de lectura | pulg. | |
| Metrología | analógico/a | |
| Con reloj comparador | sí | |
| Margen de error | 0,05 mm | |
| Desviación de la perpendicularidad (frontal) ± | 50 µm | |
| Material de la punta de medición | metal duro | |
| Características | con ajuste preciso | |
| Altura total | 610 mm | |
| Peso | 12 kg |
| Número de artículo | 514-107 | |
| EAN / GTIN | 4946368096285 | |
| Número del fabricante | 514-107 | |
| Número L | L40010 6895 | |
| Fabricante/responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |