Gevindtolerancedorn M 7x0,75 - 6H

Art.-nr.: 512295
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Læretype lære til afvisning (NO-GO); lære til godkendelse (GO)
Nominel dimension min. 7 mm
Nominel dimension maks. 7 mm
Type, gevind M
Gevind M7
Gevindstigning 0,75 mm
Gevinddiameter 7 mm
Tolerancefelt H
Toleranceniveau (kvalitet) 6
Konfigurerbar nej
Produkttype gevindtolerancedorn
Længde i alt L 110 mm
Indhold enkelt del
Standard DIN 2279 − 2299

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 512295
EAN/GTIN 4046122120222
Producentnummer 512295
L-nummer L40130 357
Producent/ansvarlig person Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Dobbelt gevind / LD M 7x0,75 tolerance 6H. Dobbelt gevind. Størrelse i henhold til DIN 2280 til størree - Ø 40 mm