Mezní závitový kalibr M 7x0,75 - 6H

Artiklové číslo: 512295
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh měrky Dobrý kalibr (GO); Kalibr na zmetky (NO-GO)
Jmenovitý rozměr min. 7 mm
Jmenovitý rozměr max. 7 mm
Typ závitu M
Závit M7
Stoupání závitu 0,75 mm
Průměr závitu 7 mm
Toleranční pole H
Stupeň tolerance (kvalita) 6
Konfigurovatelný ne
Druh produktu Závitový mezní kalibr
Celková délka L 110 mm
Obsah jednotlivý díl
Norma DIN 2279 − 2299

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 512295
EAN / GTIN 4046122120222
Číslo výrobce 512295
L-číslo L40130 357
Výrobce/odpovědná osoba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Popis

Popis:

Zástrčka s dvojitým závitem / LD M 7x0,75 tolerance 6H. Zástrčka s dvojitým závitem. Velikost podle DIN 2280 na hlavníe - Ø 40 mm