Gevind Go-tolerancedorn M 56x2 - 6H

Art.-nr.: 511191
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Læretype lære til godkendelse (GO)
Type, gevind M
Gevind M56
Gevindstigning 2 mm
Gevinddiameter 56 mm
Tolerancefelt H
Toleranceniveau (kvalitet) 6
Konfigurerbar nej
Produkttype gevindtolerancedorn
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 511191
EAN/GTIN 4046122101535
Producentnummer 511191
L-nummer L40130 115
Producent/ansvarlig person Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Buffer med gevind mellem/ GD M 56x2 tolerance 6H. Buffer med gevind mellem. Dimensioner i henhold til DIN 2281 - 1 over størree - Ø 40 mm DIN 2281 - 2