Navoj Kontrolni navojni trn, dober M 56x2 - 6H

Št. art.: 511191
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta šablone kontrolno merilo V REDU (GO)
Vrsta navoja M
Navoj M56
Korak navoja 2 mm
Premer navoja 56 mm
Tolerančno polje H
Stopnja tolerance (kakovost) 6
Možnost konfiguracije ne
Vrsta izdelka navojni kontrolni trni
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 511191
EAN/GTIN 4046122101535
Številka proizvajalca 511191
L-število L40130 115
Proizvajalec/odgovorna oseba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Opis

Opis:

Navojni odbojnik med/ GD M 56x2 toleranca 6H. Navojni odbojnik med. Dimenzije v skladu z DIN 2281 - 1 nad glavnie - Ø 40 mm DIN 2281 - 2