Fast stige i flere niveauer med rygbeskyttelse (maskiner) Aluminium blank 16,32m

Art.-nr.: 510251
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Materiale Aluminium
Stigekabler mehrzügig
Med rygbeskyttelse ja
Produkttype Fast stige

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 510251
EAN/GTIN 4031405943322
Producentnummer 510251

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Anvendelsesområde: Adgang til maskiner og udstyr.
  • Uanset stigningshøjden gælder følgende:
  • Som faldsikring er rygbeskyttelse at foretrække frem for klatrebeskyttelse (kombination er ikke tilladt, da redningen af personer hindres af rygbeskyttelse).
  • Arbejdsmiljøundersøgelse af egnetheden til højde (f.eks. G 41) afhænger nødvendigheden af risikovurderingen (f.eks. samlet klatrehøjde, type faldsikring) af de respektive stigesystemer
  • For hvert byggeprojekt skal en ansvarlig stabilitetsekspert fremlægge bevis for undergrundens bæreevne
  • Passagevejlås (sikkerhedsdør) er altid påkrævet
  • Hvis adgangssituationen kræver det, skal der forefindes passende beskyttelsesanordninger (f.eks. stålendedøre) mod uautoriseret brug af stiger med klatrebeskyttelse
  • Ved sideværts overtrin skal lederdelene styres højere
  • For flersektionslederkabler skal rygbeskyttelsens overlapning være mindst 2,000 mm.
  • Ved usikrede udgangssteder kræves rækværk monteret på begge sider af stigen eller ført ind i udgangsniveauet
  • Udgangsspalten må ikke være større end 60-75 mm
  • Akkumuleringsmål: Afstand fra indgangsniveau til første trin 100 - 400 mm. Den øverste kant af det øverste trin skal være på samme niveau som udgangsfladen
  • Mellemrummene mellem stigen og gelænderet må ikke overstige 120 mm
  • Forbindelsen til klatreværnet skal etableres og frakobles fra en sikret stand
  • Et sikret stativ er f.eks. en sokkel med gelænder og sikker adgang

Egenskab:

  • Udvendig bredde: 520 mm
  • Konstruktionstype: Multi-speed
  • Søjlehøjde: 60 mm
  • Kabellængde inkl. Afgangsspær: 16320 mm
  • Materiale: Aluminium
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Højde: 15120 mm
  • Udførelse af trin: Vanger
  • Tilsigtet anvendelse: Mekanisk udstyr

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør