{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Højde, justerbar | nej | |
| Højde, platform | 0,99 m | |
| Dybde, platform | 460 mm | |
| Gelænder forefindes | ja | |
| Håndliste, til stede | ja | |
| Sammenklappelig | nej | |
| Tilgængelighed | enkeltsidet | |
| Antal trin uden platform | 4 | |
| Bredde, trin | 0,6 m | |
| Dybde, trin | 0,24 m | |
| Antal trin | 5 | |
| Afstand, trin | 200 | |
| Trin-stiver-forbindelse | svejset | |
| Rulletype | Styrehjul | |
| Antal ruller, Styrehjul | 2 stk. | |
| Antal hjul/ruller i alt | 2 stk. | |
| Udvendig diameter, hjul/rulle | 125 mm | |
| Brugsområde | Leder | |
| Produkttype | Arbejdsplatform | |
| Trin, udførelse | trin | |
| Arbejdshøjde | 3 m | |
| Overflade, trædeflade | gitterrist | |
| Materiale | aluminium | |
| Bæreevne | 200 kg | |
| Mobil | ja |
| Artikelnummer | 50433 | |
| EAN/GTIN | 4031405504332 | |
| Producentnummer | 050433 | |
| L-nummer | L90110 1026 | |
| Producent/ansvarlig person | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |