Mobilna delovna ploščad, širina stopnice 600 mm, jeklena rešetka, 5 stopnic

Št. art.: 50433
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Nastavljiva višina ne
Višina platforme 0,99 m
Globina platforma 460 mm
Ograje so na voljo da
Ročaj na voljo da
Zložljivo ne
Pohodnost enostransko
Število stopnic brez platforme 4
Širina stopnica 0,6 m
Globina stopnice 0,24 m
Število stopnic 5
Razdalja stopnice 200
Povezava stopnice z nosilno prečko varjeno
Vrsta kolesa Kolo za zavijanje
Število kolutov, Kolo za zavijanje 2 kos
Število koles/valjev skupaj 2 kos
Zunanji premer kolesa/valja 125 mm
Področje uporabe Prevodnik
Vrsta izdelka Delovni podest
Izvedba stopalne površine stopnje
Delovna višina 3 m
Površina stopalne površine mrežna rešetka
Material aluminij
Nosilnost 200 kg
Na kolesih da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 50433
EAN/GTIN 4031405504332
Številka proizvajalca 050433
L-število L90110 1026
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Aluminijasta delovna ploščad
  • Izjemno stabilna konstrukcija iz pravokotnih cevnih rezov
  • Globina ploščadi: 460 mm
  • 240 mm globoki koraki
  • Razširljiv v 200 mm mreži
  • Dva drsna ročaja sta standardna
  • Dva dvižna valja Ø 125 mm za enostavno premikanje iz kraja v kraj
  • Nedrseči plastični čevlji
  • Nagib: 45°
  • Na voljo v različnih nivojskih in platformnih različicah
  • Razmik med stopnicami 200 mm
  • Največja obremenitev: 200 kg

Lastnosti:

  • Delovna višina: 3000 mm
  • Nad glavo: 1450 mm
  • Material: Aluminij, pocinkano jeklo
  • Maks. Nosilnost: 200 kg
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
  • Višina ploščadi 990 mm
  • Razred proti zdrsu: R12
  • Platforma stojala, ki se šteje kot oder: Da
  • Pokrivanje stopnic/ploščadi: Jeklena rešetka
  • Število korakov/prečk: 5 stopenj
  • Širina koraka: 600 mm

Ustreznih izdelkov