• Kære kunder, på grund af vedligeholdelsesarbejde vil e-shoppen være utilgængelig lørdag den 23. maj fra kl. 7.00 til 15.00. Vi beklager eventuelle gener.

Gevind Nogo-tolerancering M 88x1,5 - 6g

Art.-nr.: 501022
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Læretype lære til afvisning (NO-GO)
Gevindtype M
Gevindstigning 1,5 mm
Gevinddiameter 88 mm
Tolerancefelt g
Toleranceniveau (kvalitet) 6
Konfigurerbar nej
Produkttype gevindtolerancering
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 501022
EAN/GTIN 4046122212903
Producentnummer 501022
L-nummer L40130 2844
Producent/ansvarlig person Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindring passer ikke M 88x1,5 tolerance 6G. Gevindring passer ikke. Dimensioner i henhold til DIN 2299 - 1