AR M 88x1,5 6g

Número de artículo: 501022
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de calibre Calibrador de rechazo (NO-GO)
Tipo de rosca M
Paso de rosca 1,5 mm
Diámetro de la rosca 88 mm
Campo de tolerancia g
Grado de tolerancia (calidad) 6
Configurable no
Tipo de producto Anillo patrón para rosca
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 501022
EAN / GTIN 4046122212903
Número del fabricante 501022
Número L L40130 2844
Fabricante/responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Descripción

Descripción:

Calibre para roscar anillos NO PASA / AR M 88x1,5 tolerancia 6g

Calibre de anillos de rosca NO PASA
Dimensiones según DIN 2299-1