{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Grundareal, bredde | 540 mm | |
| Grundareal, dybde | 730 mm | |
| Højde, platform | 0,49 m | |
| Bredde, platform | 400 mm | |
| Dybde, platform | 300 mm | |
| Sammenklappelig | nej | |
| Tilgængelighed | dobbeltsidet | |
| Antal trin inkl. platform | 2 | |
| Dybde, trin | 0,2 m | |
| Afstand, trin | 240 | |
| Produkttype | Arbejdsplatform | |
| Trin, udførelse | trin | |
| Arbejdshøjde | 2,5 m | |
| Overflade, trædeflade | gitterrist | |
| Materiale | aluminium | |
| Bæreevne | 150 kg |
| Artikelnummer | 50062 | |
| EAN/GTIN | 4031405500624 | |
| Producentnummer | 050062 | |
| L-nummer | L90110 1290 | |
| Producent/ansvarlig person | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |