{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Širina osnovne ploskve | 540 mm | |
| Globina osnovne ploskve | 730 mm | |
| Višina platforme | 0,49 m | |
| Širina platforma | 400 mm | |
| Globina platforma | 300 mm | |
| Zložljivo | ne | |
| Pohodnost | dvostransko | |
| Število stopnic vključno s platformo | 2 | |
| Globina stopnice | 0,2 m | |
| Razdalja stopnice | 240 | |
| Vrsta izdelka | Delovni podest | |
| Izvedba stopalne površine | stopnje | |
| Delovna višina | 2,5 m | |
| Površina stopalne površine | mrežna rešetka | |
| Material | aluminij | |
| Nosilnost | 150 kg |
| Številka izdelka | 50062 | |
| EAN/GTIN | 4031405500624 | |
| Številka proizvajalca | 050062 | |
| L-število | L90110 1290 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |