Gelænder ensidigt til arbejdsplatform mobil ensidig 2 trin

Art.-nr.: 50023
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Længde, gelænder 1.220 mm
Bredde, gelænder 670 mm
Til antal trin 2
Materiale aluminium
Produkttype gelænder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 50023
EAN/GTIN 4031405500235
Producentnummer 050023
L-nummer L90110 673
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Velegnet til arbejdsplatform bevægelig
  • Lavet af aluminium rundt rør Ø 40 mm, med knæ og baseboard
  • Sidegelænder passer som ekstraudstyr til højre eller venstre
  • Enkel montering

Egenskab:

  • Bredde: 670 mm
  • Diameter: 40 mm
  • Længde: 1220 mm
  • Materiale: Aluminium
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj