Barandilla unilateral para plataforma de trabajo móvil unilateral de 2 peldaños

Número de artículo: 50023
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Longitud pasamanos 1.220 mm
Anchura pasamanos 670 mm
Para número de escalones 2
Material aluminio
Tipo de producto Baranda

Identificación y clasificación

Número de artículo 50023
EAN / GTIN 4031405500235
Número del fabricante 050023
Número L L90110 673
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Conveniente para la plataforma de trabajo movible
  • Fabricado en aluminio tubo redondo Ø 40 mm, con rodilla y zócalo
  • La barandilla lateral opcionalmente se adapta a la derecha o a la izquierda
  • Montaje sencillo

Característica:

  • Anchura: 670 mm
  • Diámetro: 40 mm
  • Longitud: 1220 mm
  • Material: Aluminio
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta