Ruhedsmåler med printer, Type: M410

Art.-nr.: 499043 M410
Rabat
66.142,45 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 31. maj 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 1.363,33 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Reverserbar aflæsning: mm / tomme
  • Interface: USB-interface

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Reverserbar aflæsning mm / tomme
Interface USB-interface
Ruhedsstandarder DIN / ISO / JIS / ASME, MOTIF
Måleafstand, langsgående aftastning 26 mm
Cut-Off (λc) 0,08; 0,25; 0,80; 2,50 mm
Cut-Off (λc) 0,003; 0,010; 0,032; 0,100 tommer
Følerhastighed 0,1 – 1,0 mm/s
Tilspændingsenhed, længde 194 mm
Tilspændingsenhed, bredde 38 mm
Tilspændingsenhed, højde 72 mm
Analyseenhed, længde 162 mm
Analyseenhed, bredde 77 mm
Analyseenhed, højde 35 mm
Vægt, tilspændingsenhed 1,1 kg
Vægt analyseenhed 0,3 kg
Produkttype Ruhedsmåler

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 499043 M410
EAN/GTIN 4059192073480
Producentnummer 6910291
Producent/ansvarlig person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Betegnelse

Udførelse:

Overflademåleenhed med fri aftastning til præcis og normkorrekt ruheds- og standbølgemåling. MarSurf M 410 har et praktisk touch-display, en analyseenhed, der kan afmonteres fra tilspændingsenheden, en integreret PDF-hukommelse, mulighed for trådløs dataoverførsel.
  • Fri aftastning med ultrapræcist følersystem.
  • Hurtig følerarmsskift uden værktøj og med ekstra beskyttelse.
  • Oprettelse af PDF-protokol direkte på enheden uden ekstra software.
  • Kort klargøringstid takket være motoriseret højdeindstilling af tilspændingsudstyret med automatisk nulpositionering.
  • Unik følerarmsstyring til montering, skift og sletning af over 50 følerarme. Kalibreringsdataene for en indmålt følerarm bevares.
  • Taststrækninger iht. DIN EN ISO 4288 / ASME B46.
  • Automatisk valg af filter og aftastningsafstand iht. standard.
  • Automatisk cut-off-valg ved DIN EN ISO 4287/4288.
  • Automatisk indstilling i henhold til DIN EN ISO 21920 for parametrene Ra, Rq; Rz; Rp; Rv; Rzx og Rt.
  • Måleafstand, langsgående aftastning 0,1 til 26 mm.
  • Fasekorrekt Gauß-filter iht. DIN EN ISO 16610-21 (erstatter DIN EN ISO 11562), Gauß-filter iht. DIN EN ISO 16610-31 og sondefilter ISO 13565-1.
  • Trådløs dataoverførsel til en pc, f.eks. til Excel eller tredjepartssoftware.
  • Assisteret hældningsindstilling.
  • Mobil anvendelse takket være net- og batteridrift.
  • International up to date takket være alle gængse parametre iht. DIN/ISO, JIS, ASME, MOTIF.
  • 17 sprog integreret.
  • Hældningskorrektion ±1°, manuel.
  • Lagring af over 30.000 måleprogrammer.
  • Indlæsning af oplysninger via scanner ved scanning af en QR- eller stregkode (scanner medfølger ikke).
  • Måling i henhold til standarderne din en DIN EN ISO 4287/4288 og DIN EN ISO 21920-2: 2021.

Leveringsomfang:

Analyseenhed MarSurf M 410, tilspændingsenhed MarSurf MD 26 inklusive følersystem BFW 250, standard følerarm, dockingstation M 410, universel strømforsyning med 3 adaptere, mikro-USB-kabel, dæksel MD 26, skruetrækker, 3× monteringsnøgle, betjeningsvejledning og kuffert.
Desuden Bluetooth®-printer nr. 499017.

Bemærk:

Yderligere følerarme f.eks. til små boringer og noter fås på forespørgsel.