Pertometar s pisačem, Tip: M410

Artikl br.: 499043 M410
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

  • 7,63 € kom.
    Nepoznato
  • 5,19 € kom.
    Nepoznato
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Očitavanje: mm / inča
  • Prihvat: USB sučelje

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Očitavanje mm / inča
Prihvat USB sučelje
Standardi hrapavosti DIN / ISO / JIS / ASME, MOTIF
Mjerna staza za mjerenje duljine 26 mm
Cut-Off (λc) 0,08; 0,25; 0,80; 2,50 mm
Cut-Off (λc) 0,003; 0,010; 0,032; 0,100 col
Brzina detekcije 0,1 – 1,0 mm/s
Jedinica posmaka duljina 194 mm
Jedinica posmaka širina 38 mm
Jedinica posmaka visina 72 mm
Jedinica vrednovanja duljina 162 mm
Jedinica vrednovanja širina 77 mm
Jedinica vrednovanja visina 35 mm
Težina jedinica posmaka 1,1 kg
Težina jedinica vrednovanja 0,3 kg
Vrsta proizvoda Pertometar

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 499043 M410
EAN / GTIN 4059192073480
Broj proizvođača 6910291
Proizvođač/odgovorna osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Izvedba:

Uređaj za mjerenje površine sa slobodnim analiziranjem i automatskim pozicioniranjem na nulu za precizno mjerenje hrapavosti i konture u skladu s normama. MarSurf M 410 ima praktičan zaslon osjetljiv na dodir, uređaj za procjenu koji se može ukloniti s naprave za pomak, integriranu PDF memoriju, a prijenos podataka moguć je putem bežične veze.
  • Slobodno analiziranje s visoko preciznim sustavom osjetnika.
  • Brza izmjena krakova bez alata i uz dodatnu zaštitu.
  • Izrada PDF protokola izravno u uređaju bez dodatnog softvera.
  • Kratko vrijeme postavljanja zahvaljujući motoriziranom namještanju visine naprave za pomak s automatskim pozicioniranjem na nulu.
  • Jedinstveno upravljanje krakovima za stvaranje, mijenjanje i brisanje više od 50 krakova. Podaci o kalibraciji namještenog kraka se zadržavaju.
  • Opipne dionice prema DIN EN ISO 4288/ASME B46.
  • Automatski odabir filtra i opipne dionice u skladu s normama.
  • Može se nadograditi dodatnim alatima, područje obrade od 0,1 do 26 mm.
  • Gaussov filtar koji odgovara fazi prema DIN EN ISO 16610-21 (zamjenjuje DIN EN ISO 11562) i robusni Gaussov filtar prema DIN EN ISO 16610-31 te filtar sonde ISO 13565-1.
  • Bežični prijenos podataka na računalo, npr. u Excel ili na softver treće strane.
  • Podešavanje nagiba vođeno pomoćnikom.
  • Mobilno korištenje zahvaljujući mrežnom pogonu i pogonu na akumulator.
  • Međunarodno ažurirano prema svim primjenjivim karakterističnim vrijednostima u skladu s DIN / ISO, JIS, ASME, MOTIF.
  • Integrirano je 17 jezika.
  • Ispravak nagiba ±1°, ručno.
  • Pohrana preko 30.000 mjernih programa.
  • Čitanje informacija s pomoću skenera skeniranjem QR ili crtičnog koda (skener nije uključen).
  • Mjerenje prema normama DIN EN ISO 4287/4288 i DIN EN ISO 21920-2: 2021.

Opseg isporuke:

Uređaj za procjenu MarSurf m 410, uređaj za punjenje MarSurf MD 26, uključujući dodirni sustav BFW 250, standardni dodirni krak, priključna stanica m 410, široko napajanje s 3 adaptera, mikro USB kabel, Pokrivna kapica MD 26, odvijači, 3× Ključ za montažu, upute za rukovanje i transportni kofer.
Dodatni Bluetooth® pisač br. 499017.

Napomena:

Ostali krakovi npr. za male provrte i utore dostupni na upit.