Udførelse:
Overflademåleenhed med fri aftastning til præcis og normkorrekt ruheds- og standbølgemåling. MarSurf M 410 har et praktisk touch-display, en analyseenhed, der kan afmonteres fra tilspændingsenheden, en integreret PDF-hukommelse, mulighed for trådløs dataoverførsel.
- Fri aftastning med ultrapræcist følersystem.
- Hurtig følerarmsskift uden værktøj og med ekstra beskyttelse.
- Oprettelse af PDF-protokol direkte på enheden uden ekstra software.
- Kort klargøringstid takket være motoriseret højdeindstilling af tilspændingsudstyret med automatisk nulpositionering.
- Unik følerarmsstyring til montering, skift og sletning af over 50 følerarme. Kalibreringsdataene for en indmålt følerarm bevares.
- Taststrækninger iht. DIN EN ISO 4288 / ASME B46.
- Automatisk valg af filter og aftastningsafstand iht. standard.
- Automatisk cut-off-valg ved DIN EN ISO 4287/4288.
- Automatisk indstilling i henhold til DIN EN ISO 21920 for parametrene Ra, Rq; Rz; Rp; Rv; Rzx og Rt.
- Måleafstand, langsgående aftastning 0,1 til 26 mm.
- Fasekorrekt Gauß-filter iht. DIN EN ISO 16610-21 (erstatter DIN EN ISO 11562), Gauß-filter iht. DIN EN ISO 16610-31 og sondefilter ISO 13565-1.
- Trådløs dataoverførsel til en pc, f.eks. til Excel eller tredjepartssoftware.
- Assisteret hældningsindstilling.
- Mobil anvendelse takket være net- og batteridrift.
- International up to date takket være alle gængse parametre iht. DIN/ISO, JIS, ASME, MOTIF.
- 17 sprog integreret.
- Hældningskorrektion ±1°, manuel.
- Lagring af over 30.000 måleprogrammer.
- Indlæsning af oplysninger via scanner ved scanning af en QR- eller stregkode (scanner medfølger ikke).
- Måling i henhold til standarderne din en DIN EN ISO 4287/4288 og DIN EN ISO 21920-2: 2021.
Leveringsomfang:
Analyseenhed MarSurf M 410, tilspændingsenhed MarSurf MD 26 inklusive følersystem BFW 250, standard følerarm, dockingstation M 410, universel strømforsyning med 3 adaptere, mikro-USB-kabel, dæksel MD 26, skruetrækker, 3× monteringsnøgle, betjeningsvejledning og kuffert.
Bemærk:
Yderligere følerarme f.eks. til små boringer og noter fås på forespørgsel.