Rugosímetro sin impresora, Tipo: M410

Número de artículo: 499042 M410
Descuento
9.164,70 €
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 31 dic 2026
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 214,11 € /piezas
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie M410
Denominación del fabricante MarSurf M 410
Suministro de energía Funcionamiento con batería; Funcionamiento con alimentación de red
Capacidad de medición mín. 0,1 mm
Capacidad de medición máx. 26 mm
Pantalla de visualización sí
Pantalla de visualización de longitud 162 mm
Anchura pantalla de visualización 77 mm
Altura pantalla de visualización 35 mm
Pantalla de visualización de peso 0,3 kg
Unidad de avance sí
Unidad de avance longitud 194 mm
Unidad de avance anchura 38 mm
Unidad de avance altura 72 mm
Peso unidad de avance 1,1 kg
Manejo motorizado
Lectura conmutable sí
Distancia medida palpación longitudinal 0,1 mm; 26 mm
Estándares de rugosidad ASME; DIN; ISO; JIS; MOTIF
Cut-Off (λc) 0,08 mm; 0,25 mm; 0,8 mm; 2,5 mm
Cut-Off (λc) 0,003 pul; 0,01 pul; 0,032 pul; 0,1 pul
Velocidad de palpación 0,1 mm/s; 1 mm/s
con impresora no
Tipo de sistema táctil sin patines/sistema de deslizamiento libre
Tipo de producto Rugosímetro
Longitud total 194 mm
Anchura total 77 mm
Altura total 72 mm
Norma DIN EN ISO 16610-21
Certificado de prueba sí
Interfaz Código QR; Código de barras; USB; Wi-Fi
Con pantalla sí
Tipo de pantalla LCD; Touchscreen
Memorización del valor sí
Número de valores de posiciones de almacenamiento 30.000 ud.
Calibrable sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 499042 M410
EAN / GTIN 4059192073473
Número del fabricante 6910290
Fabricante/responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ejecución:

Medidor de superficies con exploración libre posicionamiento cero automático para la medición precisa y conforme a las normas de la rugosidad y la ondulación. El MarSurf M 410 dispone de una práctica pantalla táctil, una unidad de evaluación extraíble de la unidad de alimentación, una memoria PDF integrada y transmisión de datos de forma inalámbrica.
  • Exploración libre con sistema de palpación de alta precisión.
  • Cambio rápido del brazo palpador sin herramientas y con protección adicional.
  • Creación de protocolos PDF directamente en el dispositivo sin software adicional.
  • Tiempo de ajuste de pocos segundos gracias a la regulación de la altura motorizada de la unidad de alimentación con posicionamiento cero automático.
  • Gestión única de brazos palpadores para crear, cambiar y eliminar más de 50 brazos palpadores. Se conservan los datos de calibración de un brazo palpador de trazado calibrado.
  • Distancias de palpación según DIN EN ISO 4288 / ASME B46.
  • Selección automática según normas de filtro y distancia de palpación.
  • Selección automática de corte según DIN EN ISO 4287/4288.
  • Ajuste automático según DIN EN ISO 21920 para los valores característicos Ra, Rq; Rz; Rp; Rv; Rzx y Rt.
  • Distancia medida palpación longitudinal de 0,1 a 26 mm.
  • Filtro gaussiano de fase correcta según DIN EN ISO 16610-21 (sustituye a DIN EN ISO 11562), filtro gaussiano robusto según DIN EN ISO 16610-31y filtro especial ISO 13565-1.
  • Transmisión inalámbrica de datos a un PC, por ejemplo, a Excel o a un software de terceros.
  • Ajuste de inclinación guiado por asistencia.
  • Uso móvil con alimentación de red y por batería.
  • International up to date gracias a la integración de todos los valores característicos usuales según DIN/ISO, JIS, ASME, MOTIF.
  • 17 idiomas integrados.
  • Corrección de inclinación de ±1°, manualmente.
  • Almacenamiento de más de 30 000 programas de medición.
  • Lea la información con ayuda del escáner escaneando un QR o código de barras (escáner no incluido en el volumen de suministro).
  • Medición según las normas DIN EN ISO 4287/4288 y DIN EN ISO 21920-2: 2021.

Volumen de suministro:

Dispositivo de evaluación MarSurf M 410, dispositivo de alimentación MarSurf MD 26 con sistema de sondeo BFW 250, brazo palpador estándar, estación de acoplamiento M 410, fuente de alimentación de gran alcance con 3 adaptadores, cable micro USB, tapa de protección MD 26, destornillador, 3 llaves de montaje, manual de instrucciones y maleta de transporte.

Partes opcionales:

Patrón de rugosidad n.º 499580 PRN 10.

Nota:

Otros brazos palpadores, por ejemplo, para taladros pequeños y ranuras, a petición.