Prístroj na meranie drsnosti bez tlačiarne M410

Č. pol.: 499042 M410
Zľava
8850,00 €
Cena platí do 30. 6. 2024

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 172,00 € PU (ks)
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 96,40 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce
  • Rozhranie: USB rozhranie; Rozhranie Bluetooth

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Odčítanie s možnosťou prepínania mm/palce
Rozhranie USB rozhranie; Rozhranie Bluetooth
Štandardy drsnosti DIN / ISO / JIS / ASME, MOTIF
Meracia dráha pozdĺžna 26 mm
Cut-Off (λc) 0,08; 0,25; 0,80; 2,50 mm
Cut-Off (λc) 0,003; 0,010; 0,032; 0,100 palec
Rýchlosť vnímania hmatom 0,1 – 1,0 mm/s
Jednotka posuvu Dĺžka 194 mm
Jednotka posuvu Šírka 38 mm
Jednotka posuvu Výška 72 mm
Vyhodnocovacia jednotka Dĺžka 162 mm
Vyhodnocovacia jednotka Šírka 77 mm
Vyhodnocovacia jednotka Výška 35 mm
Hmotnosť Jednotka posuvu 1,1 kg
Hmotnosť Vyhodnocovacia jednotka 0,3 kg
Druh produktu Drsnomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 499042 M410
EAN/GTIN 4059192073473

Popis

Prevedenie:

Prístroj na meranie povrchov s voľným snímaním a automatickým nulovým polohovaním na presné meranie drsnosti a vlnitosti v súlade s normou. Bezdrôtové pripojenie Bluetooth medzi vyhodnocovacou jednotkou a podávacím zariadením umožňuje vysokú flexibilitu pri vykonávaní rôznych úloh merania. Alternatívne použitie prostredníctvom pripojenia USB káblom. Používateľ môže s podávacím zariadením pracovať priamo na mieste merania, vyhodnocovacia jednotka je na bezpečnom mieste. Meranie je možné pritom spustiť na vyhodnocovacej jednotke alebo podávacom zariadení. K jednej vyhodnocovacej jednotke možno pripojiť aj viaceré podávacie zariadenia a cielene ich ovládať.
  • Voľné snímanie vysoko presným snímacím systémom.
  • Rýchle prepnutie snímacieho ramena magnetickým držiakom spínacieho ramena.
  • Ochrana pred zničením.
  • Čas nastavenia len niekoľko sekúnd prostredníctvom motorického nastavenia výšky podávacieho zariadenia s automatickým nulovým polohovaním.
  • Snímacie vzdialenosti podľa normy DIN EN ISO 4288/ASME B46.1: 0,48 mm, 0,56 mm, 1,5 mm, 1,75 mm, 4,8 mm, 5,6 mm, 15 mm, 17,5 mm automaticky a variabilne nastaviteľné podľa normy EN ISO 12085 (MOTIF): 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm, variabilne nastaviteľné.
  • Počet jednotlivých meracích vzdialeností voliteľný od 1 do 5.
  • Automatický výber filtra a snímacej vzdialenosti v súlade s normou.
  • Meracia vzdialenosť pozdĺžneho snímania 0,1 až 26 mm.
  • Fázovo korektný Gaußov filter podľa normy DIN EN ISO 16610-21 (nahrádza DIN EN ISO 11562) a špeciálny filter ISO 13565-1.
  • Flexibilný pohybvďaka bezdrôtovému pripojeniu Bluetooth.
  • Prehľadné, jasné a jednoduché vďaka žiarivému farebnému displeju na zobrazovanie výsledkov a navigáciu obsluhy.
  • Mobilné použitie vďaka prevádzke zo siete a na akumulátor.
  • Medzinárodne aktuálne vďaka všetkým obvyklým veličinám podľa normy DIN/ISO, JIS, ASME, MOTIF integrovaných veľa jazykov.
  • Dokumentácia s kvalitou integrovanou termotlačiarňou pre profil a tlač výsledkov.
  • Údaj o dátume a/alebo čase meraní.
  • Integrovaná pamäť na výsledky z cca 40 000 meraní a 30 profilov.
  • Vysoká rýchlosť merania pri rovnakej hustote meracích bodov 1 mm/s.

Rozsah dodávky:

Vyhodnocovací zařízení MarSurf M 410, podávací jednotka MarSurf MD 26 včetně snímacího systému BFW 250, standardní ramínko dotyku, dokovací stanice M 410, napájecí zdroj pro použití kdekoliv na světě se 3 adaptéry, kabel micro USB, víčko MD 26, šroubovák, 3× montážní klíč, návod k použití a přepravní kufr.

Poznámka:

Na poptávku další ramínka dotyků, např. pro malé otvory a drážky.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo