Ruhedsmåler uden printer, Type: M310

Art.-nr.: 499002 M310
Rabat
24.054,98 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 31. maj 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 2.130,67 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Udskifteligt batteri ja
Producentbetegnelse MarSurf M 310
Emballage Taske
Energiforsyning akkudrevet
Måleområde min. 0 mm
Måleområde maks. 0,35 mm
Displayenhed ja
Displayenhed, længde 160 mm
Displayenhed, bredde 50 mm
Displayenhed, højde 77 mm
Displayenhed, vægt 0,5 kg
Tilspændingsenhed ja
Betjening manuelt
Reverserbar aflæsning ja
Måleafstand, langsgående aftastning 1,25 mm; 12,5 mm; 4 mm
Måleafstande iht. standard 1,5 mm; 15 mm; 4,8 mm
Cut-Off (λc) 0,25 mm; 0,8 mm; 2,5 mm
Følerhastighed 0,5 mm/s; 1 mm/s
Tastspids 2
Aftastningsspidsradius 2
Med printer nej
Produkttype ruhedsmåler
Længde i alt 160 mm
Bredde i alt 50 mm
Højde i alt 77 mm
Vægt 0,5 kg
Standard DIN EN ISO 16610-21
Testrapport ja
Grænseflade USB; wi-Fi
Med display ja
Skærm, diagonal 4,3 tommer
Skærmtype TFT; Touchscreen
Skærm-belysning ja
Lagring af måleværdi ja
Kan kalibreres ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 499002 M310
EAN/GTIN 4059192064549
Producentnummer 6910260
Producent/ansvarlig person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Betegnelse

Udførelse:

Mobil ruhedsmåler til præcis ruhedsmåling i henhold til standard og dokumentation efter aftastningssnitmetoden. Med integreret kalibreringsnormal (udtageligt). Stort belyst 4,3-tommers TFT-touch-display. Drejeligt display. Tilspændingsenhed integreret og separat anvendelig. LED-lysbjælke til statusvisning (grøn – akku-statusvisninger, rød – fejlvisning, blå – måling, dataoverførsel), integreret højdeindstilling, datasikring som TXT-, X3P-, CSV- og PDF-fil. Gauß-filter iht. ISO 16610 − 21 (erstatter DIN EN ISO 11562), specialfilter iht. DIN EN ISO 13565 − 1, IS-filter iht.DIN EN ISO 3274 (kan frakobles). Toleranceovervågning.

Fordel:

  • Tænd og mål − intuitiv uden instruktion.
  • MarConnect Duplex-grænseflade til ekstern start af målingen.
  • USB A-interface (f.eks. til trådløse sticks og scannere).
  • USB-B-grænseflade (f.eks. til brug som masselager, tilslutning af netstik).
  • Dokumentation vha. valgfri termoprinter til profil- og resultatudskrifter, trådløst eller via kabelforbindelse.
  • Overførsel af måleresultater via kabelforbindelse eller alternativt via trådløs overførsel.
  • Software MarWin Roughness Viewer til enkel bedømmelse, f.eks. oprettelse af protokoller fra op til 100 profilfiler (kan hentes gratis).
  • Lagring af måleprogrammer (Quick & Easy).
  • Scanning af QR-/stregkoder til opstart af tilknyttede måleprogrammer og indlæsning af emneoplysninger (scanner medfølger ikke).
  • Måling i henhold til den nye standard DIN EN ISO 4287/4288 DIN EN ISO 21920‑2: 2021
  • Automatisk cut-off-valg ved DIN EN ISO 4287/4288
  • Automatisk indstilling i henhold til DIN EN ISO 21920 for parametrene Ra, Rq, Rz, Rp, Rv, Rzx og Rt.
  • Start-tasten er samtidig Home-knap med direkte adgang til startsiden.
  • Hurtig adgang til dine favoritfunktioner via favoritplacering på displayet.
  • Fjernstyring (SPC) af MarSurf M 310 vha. ekstern software.
  • IATF 16949-konform – sikker sporing tilbage med MarConnect.

Leveringsomfang:

Inklusive tilspændingsenhed, håndprisme, standardføler nr. 499004 str. 6 − 350, integreret ruhedsnormal nr. 499575. Fabrikskalibreringscertifikat, integreret højdeindstilling, følerbeskyttelse, lader / lysnetadapter, betjeningsvejledning, bæretaske med skulderrem, mini-USB-kabel, forlængerkabel, tilspændingsenhed, kuffert nr. 499016.

Specialtilbehør:

Ekstra- og specialfølere nr. 499004, følerforlænger nr. 499008, følerbeskyttelse nr. 499038, målestativ nr. 499011; 498857, datakabel til MarConnect Duplex-interface nr. 498941 USB2, scanner.

Reservedel:

Batteri nr. 499548 str. AKKU.

Bemærk:

Sæt til tværgående aftastning kan leveres, hvis det ønskes.