Aparelho de medição da rugosidade sem impressora, Tipo: M310

N.º do artigo: 499002 M310
Desconto
3 503,70 €
Preço por 1 Peça
Preço válido até 31/12/2025
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

  • 334,62 € /pçs.
sob pedido
Em stock
1 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Leitura comutável: mm/polegada
  • Interface: Interface USB

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

faixa de medição máxima 350 µm
faixa de medição máxima 0,014 polegada
Leitura comutável mm/polegada
Interface Interface USB
Secção de medição, varrimento longitudinal 1,25 / 4,0 / 12,5 mm
Secções de medição conforme norma 1,5 mm / 4,8 mm / 15,0 mm / automático / N × Lc livremente selecionável
Cut-Off (λc) 0,25 / 0,8 / 2,5 mm
Velocidade de varrimento 0,5 / 1,0 mm/s
Ponta de sonda 2 µm
Alimentação de energia A bateria recarregável
Comprimento da unidade de avaliação 160 mm
Largura da unidade de avaliação 50 mm
Altura da unidade de avaliação 77 mm
Peso da unidade de avaliação 0,5 kg
Tipo de produto Rugosímetro

Identificação e classificação

Número do artigo 499002 M310
EAN/GTIN 4059192064549
Número do fabricante 6910260
Fabricante/responsável MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrição

Versão:

Rugosímetro móvel para medição de rugosidade precisa e compatível com as normas e documentação de acordo com o método de apalpação e corte. Com padrão de calibração integrado (removível). Ecrã tátil TFT de 4,3 polegadas, grande e iluminado. Mostrador giratório. Unidade de alimentação com utilização integrada ou em separado. Barra de luz LED para visualização de estado (verde - indicadores de estado da bateria, vermelho - mensagem de erro, azul - medição, transferência de dados), regulação da altura integrada, cópia de segurança de dados como ficheiro TXT, X3P, CSV e PDF. Filtro gaussiano de acordo com a norma ISO 16610 − 21 (substitui DIN EN ISO 11562), filtro especial de acordo com a norma DIN EN ISO 13565 − 1, filtro IS de acordo com a norma DIN EN ISO 3274 (desativável). Monitorizações da tolerância.

Vantagem:

  • Ligar e medir imediatamente – intuitivamente e sem formação.
  • Interface MarConnect Duplex para iniciar a medição externamente.
  • Interface USB A (por exemplo, para pen de rede sem fios e scanner).
  • Interface USB B (por exemplo, para utilização como memória de massa, ligação da ficha de alimentação).
  • Documentação com impressora térmica opcional para impressão de perfis e resultados através de ligação sem fios ou por cabo.
  • Transmissão dos resultados da medição através de uma ligação por cabo, em alternativa através de rede sem fios.
  • Software MarWin Roughness Viewer para avaliações simples, por exemplo, elaboração de protocolos de até 100 dados de perfil (download gratuito).
  • Armazenamento de programas de medição (Quick & Easy).
  • Leitura de códigos de barras/QR para iniciar programas de medição atribuídos e leitura de informações da peça de trabalho (scanner não incluído no volume de fornecimento).
  • Leitura de códigos de barras/QR para iniciar programas de medição atribuídos e leitura de informações da peça de trabalho.
  • Seleção automática de corte.
  • Botão Iniciar e botão Home em simultâneo para acesso direto à vista inicial.
  • Acesso rápido às suas funções preferidas com criação de favoritos no ecrã.
  • Controlo remoto (SPC) do MarSurf M 310 através de software externo.
  • Em conformidade com a norma IATF 16949 – rastreabilidade segura com MarConnect.
  • Medição de acordo com as normas DIN EN ISO 4287/4288 DIN EN ISO 21920‑2: 2021

Material fornecido:

Inclui unidade de avanço, prisma manual, apalpador padrão n.º 499004 tam. 6 - 350, inclui padrão de rugosidade integrado n.º 499575. Certificado de calibração de fábrica, ajuste de altura integrado, proteção do apalpador, carregador/adaptador de rede, manual de instruções, estojo de transporte com alça, cabo mini USB, cabo de extensão para unidade de avanço, mala de transporte n.º 499016.

Acessórios especiais:

Apalpadores especiais e sobresselentes n.º 499004, extensão de apalpador n.º 499008, proteção de apalpador n.º 499038, suporte de medição n.º 499011; 498857, cabo de dados para interface MarConnect Duplex n.º 498941 tam. USB2, scanner.

Acessórios especiais:

Bateria n.º 499548 tam. BATERIA.

Nota:

Conjunto para apalpação transversal disponível a pedido.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados