• På grund af et internt møde vil der tirsdag d. 27. oktober være begrænset bemanding. Telefonen holder derfor lukket hele dagen. Vi beklager eventuelle gener og takker for forståelsen.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Miniprocessor/ printer DP-1 VR, Type: DP1VR

Art.-nr.: 498700 DP1VR

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 498700 DP1VR
EAN/GTIN 4946368429625
Producentnummer 264-504-5D
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Udførelse:

Hurtig, støjsvag dataprinter. Store, let læselige skrifttegn. Tidsstyret indlæsning af måleværdier (urfunktion). Dataregistrering op til 9999 værdier. Termoprinterpapir med langtidsholdbarhed. Meget kompakt. Starter med et tryk på en knap. Mulighed for drift via 6-V-strømforsyning, akku eller batterier.
Data, der kan udskrives: Måleværdier; GO/NG-værdier, dataantal, maks./min.-værdi, område; middelværdi, standardafvigelse, antal nogo-styk, nogo-styk i procent, procesevneindeks, histogram, indgrebsgrænser; dato og klokkeslæt.

Anvendelse:

Opstilling, udskrift og statistisk analyse af måledata fra små måleværktøjer med Digimatic-interface.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 rulle termopapir, bæresele og strømforsyning.

Specialtilbehør:

Termopapir nr. 498710, fodkontakt nr. 498780. Akku (4 stk.) nr. 081570 str. LR6. Batterier (4 stk.) nr. 081556
str. LR6.

Advarsel:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.