Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Mini-processeur / imprimante DP-1 VR, Type: DP1VR

Réf.: 498700 DP1VR

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 498700 DP1VR
EAN / GTIN 4946368429625
Réf. fabricant 264-504-5D
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Exécution:

Imprimante de données rapide et silencieuse. Grands caractères bien lisibles. Lecture temporelle des valeurs mesurées (fonction horaire). Saisie des données jusqu’à 9999 valeurs. Papier thermique durable. Très compacte. Démarrage par une simple pression sur une touche. Fonctionnement possible sur bloc d’alimentation 6 V, piles ou batteries.
Données imprimables: Valeurs mesurées; valeurs dans la tolérance et hors tolérance, nombre de données, valeurs maximum / minimum, plages; moyennes, écarts types, nombre de rebuts, pourcentage de rebuts, indice de traitabilité, histogrammes, limites d’engagement; date et heure.

Utilisation:

Pour calcul, impression et analyse statistique des données de mesure de petits instruments de mesure avec interface Digimatic.

Livraison:

Avec 1 rouleau de papier thermique, sangle de transport et bloc d’alimentation.

Accessoire(s):

Papier thermique 498710, commande au pied 498780. Batterie (4 pièces) 081570 réf. LR6, piles (4 pièces) 081556
réf. LR6.

Attention:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.

Produits adaptés