Drejelager

Art.-nr.: 4972-2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 4972-2
EAN/GTIN 4000896215393
Producentnummer 4972-2
L-nummer L60140 6090
Producent/ansvarlig person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Sikker fastholdelse og bevægelse af tunge komponenter, f.eks. ved adskillelse og samling af bremsekalibre og hjulnav på erhvervskøretøjer
  • Sikkert og rygvenligt arbejde på trange steder i hjulkassen på lastbiler, busser, trailere og traileraksler
  • Drejeleje
  • Bruges sammen med skydelære 4972-1
  • Demontering og samling af bremsekalibre på lastbiler, busser, anhængere og traileraksler, som er monteret med diagonal ″med uret mellem kl. 20 og 17″
  • Nem fastgørelse af skruerne selv i ugunstige positioner
  • Forbind drejelejet til skydelæren og med f.eks. Anbring gaffeltrucken under bremseklodsen
  • Gør det nemmere at fastgøre skruerne
  • Hensyntagen til de forskellige monteringsbetingelser for bremsekalibre
  • Enkel betjening
  • Betjening med én hånd via spindel er mulig
  • Ingen anden person er nødvendig
  • Min./maks. indstillingsområde: 716 - 911 mm
  • Fremstillet i Tyskland