Vrtljivi ležaj

Št. art.: 4972-2
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
Številka izdelka 4972-2
EAN/GTIN 4000896215393
Številka proizvajalca 4972-2
L-število L60140 6090
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Uporaba:
Varno držanje in premikanje težkih sestavnih delov, npr. Pri demontaži in montaži zavornih čeljusti in kolesnih pestov na gospodarskih vozilih
  • Varno in nazaj prijazno delo v zaprtih prostorih v blatniškem košu na tovornjakih, avtobusih, priklopnikih in oseh priklopnikov
  • Obračalni ležaj
  • Uporabite z nosilcem zavornega sedla 4972-1
  • Razstavljanje in sestavljanje zavornih čeljusti na tovornjakih, avtobusih, priklopnikih in oseh priklopnikov, nameščenih v diagonali „v smeri urinega kazalca med 20 in 17 uro“
  • Enostavna pritrditev vijakov tudi v neugodnih položajih
  • Namestite vrtljivi ležaj na nosilec zavornega sedla in na primer z Viličar postavite pod zavorno sedlo
  • Omogoča lažje pritrjevanje vijakov
  • Upoštevanje različnih pogojev namestitve zavornih sedel
  • Preprosto upravljanje
  • Možno je enoročno upravljanje prek vretena
  • Druga oseba ni potrebna
  • Najm./najv. Območje nastavitve: 716–911 mm
  • Izdelano v Nemčiji