Bremsestempel-tilbagestillings tang til cykler Længde: 199 mm 4 – 15 mm mm

Art.-nr.: 4971-5
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 4971-5
EAN/GTIN 4000896272754
Producentnummer 4971-5
L-nummer L60330 103653
Producent/ansvarlig person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Tilbagetrækning af bremsekolber på hydrauliske skivebremser på cykler

  • Enkel anvendelse og sikker arbejdsgang
  • Til to-stempelbremsesystemer med en åbning > 20 mm
  • Arbejdsområde: 4 – 15 mm
  • Knæarmprincippet sikrer nem tilbagestilling af bremsekolberne med minimal kraftanstrengelse
  • Dobbelt dyppebelægning
  • Enkel anvendelse
    • Placer tangen mellem bremsekolberne (uden bremseklodser) og tryk tangens ben sammen.
    • Ingen udvidelse af løbehjulet nødvendig
  • Sikkert arbejde
    • Parallel spredeproces undgår risikoen for vridning eller beskadigelse af bremsekolberne, især ved keramik-bremsekolber.
    • Betjeningsmåden giver brugeren feedback om stemplets gængshed.

Tip: Åbn udligningsbeholderen, inden du trykker stemplerne tilbage.
Tryk kun stemplerne tilbage, indtil de ligger i flugt med bremsekaliberen.
Når hjulet er monteret, skal du sikre dig, at bremseskiven sidder mellem pladerne.

  • Made in Germany
  • Dimensioner: 199 mm
  • Spændeområde min-max: 4 – 15 mm mm