Clește de resetare a pistonului de frână pentru biciclete Lungime: 199 mm 4 – 15 mm mm

Cod articol.: 4971-5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 4971-5
EAN / GTIN 4000896272754
Număr producător 4971-5
L-Număr L60330 103653
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

Aplicaţie:
Presarea pistonului de frână la frânele cu disc hidraulice ale bicicletelor

  • Utilizare simplă și lucru în siguranță
  • Pentru sisteme de frânare cu două pistoane cu o deschidere > 20 mm
  • Gamă de fixare: 4 – 15 mm
  • Principiul pârghiei cu genunchi asigură o resetare ușoară a pistonului de frână cu un efort minim.
  • Acoperire dublă prin imersie
  • Utilizare simplă
    • Poziționați cleștele între pistonul de frână (fără plăcuțe de frână) și apăsați brațele cleștelui.
    • Nu este necesară demontarea roții.
  • Lucrul în siguranţă
    • Procesul de extindere paralelă evită riscul de înclinare sau deteriorare a pistonului de frână, în special în cazul pistonului de frână din ceramică.
    • Tipul de acționare permite utilizatorului să primească feedback cu privire la uzualitatea funcționării pistonului.

Sugestie: Înainte de a împinge înapoi pistoanele, deschideți rezervorul de compensare.
Împingeți pistonul înapoi doar până când acesta se află la același nivel cu etrierul de frână.
Când roata este montată, asigurați-vă că discul de frână se află între plăci.

  • Made in Germany
  • Dimensiuni: 199 mm
  • Domeniu de strângere min-max: 4 – 15 mm mm