Microfleecejakke med høj synlighed til damer S

Art.-nr.: 496610105300S
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve high vis orange
Unisex-størrelse S
Produkttype Advarselssikkerhedsjakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 496610105300S
EAN/GTIN 7330509646502
Producentnummer 496610105300S

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
100% polyester, microfleece, antipilling, 170g/m²

Lommer
Frontlommer med lynlås

Detaljer
Høj krave med lynlås
Print - Blåkläder, Print - BLÅKLÄDER arbejdstøj siden 1959

Funktionalitet
Kvindesnit

Finish
Manchette med elastik
Underkant justerbar med elastik

Refleks
Refleksbånd på kroppen, ærmer og skuldre, 50 mm brede elastiske refleksbånd

Frontlukning
Robust envejslynlås i plast, indvendig vindfang

Beskrivelse:

  • En let, komfortabel jakke fremstillet af anti-pilling fleece
  • Ideal som lettere overtøj eller som et andet lag
  • Jakken har en høj krave, envejslynlås og brede elastiske reflekser på bagkrop, arme og skuldre for øget synlighed
  • Certificeret efter EN ISO 20471, XS-M klasse 2, L-> klasse 3

Norm:

  • EN ISO 20471, XS-M Class 2, L-> Class 3
  • Combination Certification C XS - M

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Damer størrelsestabel overtøj

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Normal damestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Producentspecifikationer Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Sådan skal du måle