Dames Microfleecevest High Vis S

Artikelnummer: 496610105300S
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
Kleur high vis orange
Uniseks-maat S
Producttype Veiligheidsjack

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 496610105300S
EAN/GTIN 7330509646502
Nummer fabrikant 496610105300S

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
100% polyester, microfleece, antipilling, 170g/m²

Zakken
Voorzakken met rits

Details
Hoge kraag met rits
Print - Blåkläder, Print - BLÅKLÄDER werkkleding sinds 1959

Functionaliteit
Damesnit

Afwerking
Mouwboord met elastiek
Bodemzoom verstelbaar met elastiek

Reflex
Reflecterende tape op lichaam, mouwen en schouders, 50 mm brede elastische reflecterende tapes

Voorsluiting
Robuuste eenrichtingsrits van kunststof, windvanger aan de binnenkant

Omschrijving:

  • Een lichtgewicht, comfortabel jack van anti-pilling fleece
  • Ideaal als lichtere bovenkleding of als tweede laag
  • Het jack heeft een hoge kraag, een eenrichtingsrits en brede elastische reflectoren op de romp, armen en schouders voor een betere zichtbaarheid
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471, XS-M klasse 2, L-> klasse 3

Norm:

  • EN ISO 20471, XS-M Class 2, L-> Class 3
  • Combination Certification C XS - M

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Maattabel bovenkleding dames

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Normale damesmaat (lichaamslengte 176 cm - 180 cm)
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Zo wordt er gemeten