Diamanthulsav Diamond Max

Art.-nr.: 49565660
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 49565660
EAN/GTIN 045242308521
Producentnummer 49565660
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Designet til professionelle, der skal bore i ekstremt hårde materialer som porcelæn/grus/kvartzfliser/støbegods eller glasfiber, hvor det altid er svært at bore med konventionelle boremaskiner, garanterer diamantboremaskiner og diamanthulsave fremragende ydeevne og længere levetid, selv i de hårdeste materialer
  • Sprøjtning: Disse hulsave kræver kun begrænset sprøjtning i modsætning til konventionelle diamantboremaskiner, der kræver en kontinuerlig strøm af vand
  • Det er tilstrækkeligt at nedsænke boret eller hulsaven i vand ved begyndelsen af hvert hul og gentage dette hvert 5
  • sekund
  • Rene huller: Præcise og rene boringer uden grater
  • Holdbarhed: For at sikre lang levetid anvender vi diamantpartikler af høj kvalitet, der garanterer maksimal skæreydelse og maksimal levetid
  • Holdbarhed: Holdbart legeringskorpus for maksimal ydeevne Bredt slotdesign: For nem fjernelse af materiale Alsidig: Kan bruges med både en slibemaskine og en boremaskine takket være de passende adaptere
  • Sådan bruges hulsavene på vinkelsliberen 1
  • Skru M14-adapteren på hulsaven, og spænd den fast med en skruenøgle
  • Fastgør den derefter på vinkelsliberen, og stram den med skruenøglen
  • (2) Hvis flisen ikke er lagt på væggen eller gulvet, skal du sørge for, at den er solidt forankret
  • (3) Det anbefales at sætte boret og hulsaven i blød i vand
  • 4. (4) Før langsomt hulsaven hen til flisen i en vinkel på 30°, idet du anvender et let tryk for at forhindre, at den glider på flisen
  • Så snart hulsaven begynder at skære i flisen og danne en rille, skal du rette værktøjet til for at afslutte påføringen
  • 5. Hvert 5
  • sekund skal boret eller hulsaven afkøles i vand
  • 6. Anvend et let tryk og en oscillerende cirkulær bevægelse, når du skærer, for at maksimere ydeevnen

Egenskab:

  • Holder: 5/8 -18 UNF tommer
  • Beholderens diameter: 64 mm