Diamantová děrovací pila Diamond Max

Artiklové číslo: 49565660
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 49565660
EAN / GTIN 045242308521
Číslo výrobce 49565660
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Diamantové vrtačky a diamantové pily na otvory jsou určeny pro profesionály, kteří potřebují vrtat do extrémně tvrdých materiálů, jako jsou porcelán/štěrk/křemenné dlaždice/litina nebo sklolaminát, kde je vrtání s běžnými vrtačkami vždy obtížné, a zaručují vynikající výkon a delší životnost i v těch nejtvrdších materiálech
  • Postřik: Tyto vrtací pily vyžadují pouze omezený postřik na rozdíl od běžných diamantových vrtáků, které vyžadují nepřetržitý proud vody
  • Stačí vrták nebo děrovací pilu ponořit do vody na začátku každého otvoru a tento postup opakovat každých 5 sekund
  • Čisté otvory: Přesné a čisté vrtání bez otřepů
  • Trvanlivost: Pro zajištění dlouhé životnosti používáme vysoce kvalitní diamantové částice, které zaručují maximální řezný výkon a maximální životnost
  • Odolnost: Odolné tělo ze slitiny pro maximální výkon Široká konstrukce drážek: Pro snadné odebírání materiálu Všestrannost: Lze použít s bruskou i vrtačkou díky příslušným adaptérům
  • Jak používat pily na otvory na úhlové brusce 1
  • Našroubujte adaptér M14 na pilu na otvory a utáhněte jej klíčem
  • Poté jej nasaďte na úhlovou brusku a utáhněte klíčem
  • (2) Pokud není dlaždice položena na stěně nebo podlaze, ujistěte se, že je pevně ukotvena
  • (3) Vrtáky a pilky na otvory doporučujeme namočit do vody
  • 4. V případě potřeby je nutné vrtáky a pilky na otvory namočit do vody
  • (4) Pomalu veďte pilu na otvory k dlaždici pod úhlem 30° a vyvíjejte na ni lehký tlak, abyste zabránili jejímu sklouznutí po dlaždici
  • Jakmile začne pila na otvory řezat dlaždici a vytvářet drážku, narovnejte nástroj, abyste dokončili aplikaci
  • 5. Každých 5 sekund ochlaďte vrták nebo pilu na otvory ve vodě
  • 6. Při řezání vyvíjejte mírný tlak a kmitavý krouživý pohyb, abyste dosáhli maximálního výkonu

Charakteristika:

  • Upínač: 5/8 -18 UNF palce
  • Průměr nádoby: 64 mm