Beskrivelse:
Hastighedselektronik til enhver anvendelse - 5 hastighedsniveauer for de bedste resultater med rustfrit stål og aluminium samt fjernelse af rust og malingKabelbaseret ydeevne svarende til en 1200 W vinkelslibereRAPIDSTOP™ giver hurtig skivebremsning på mindre end 2 sekunder for høj brugerbeskyttelseVibrationsdæmpende sidehåndtag for lave vibrationerFIXTEC™ lynskiftesystem til værktøjsfri skiveskiftSlankt håndtag designUdskifteligt støvgitter forhindrer snavs i at trænge ind og forlænger maskinens levetid125 mm værktøjsfri indstilling af beskyttelseskappen muliggør store skærekapaciteterHigh brugerbeskyttelse brugerbeskyttelse genstartsikringM18™ FUEL er designet til de mest krævende brugere. Teknologien leverer den højeste ydelse og kombinerer tre nøglekomponenter - den børsteløse POWERSTATE™ motor, REDLITHIUM™ batteri og REDLINK PLUS™ elektronik. Ved at matche disse tre MILWAUKEE®-teknologier optimalt opnår vi den højeste ydelse med den størst mulige lang levetid100% systemkompatibelt med MILWAUKEE®-M18™-produktserien
Egenskab:
- Indhold: Ingen batterier inkluderet i Leveres inkl ., ingen oplader inkluderet i Leveres inkl ., udskiftelig støvgitter, beskyttelsesskærm, anti-vibrationssidehåndtag, flange, flangemøtrik, nøgle, hurtig udløsning
- Akku: Li-ion
- Anti-Kickback: Ja
- Antal medfølgende batterier: 0
- Bremse: Ja
- Bremsetid: < 2 s.
- Leveret i.: HD-boks
- vægt med batteri (EPTA): 2.7 (M18 B5) kg
- Tomgangsomdrejningstal: 3500 - 8500 min¹
- Max skæredybde: 33 mm
- Blød opstart: Ja
- Kontakt: Skydekontakt
- skivediameter: 125 mm
- Spænding: 18 V
- Spindelgevind: M14
- Type: Interlock-kontakt
- Genstartsbeskyttelse: Ja
Leveringsomfang:
Ingen batterier inkluderet i Leveres inkl ., ingen oplader inkluderet i Leveres inkl ., udskiftelig støvgitter, beskyttelsesskærm, anti-vibrationssidehåndtag, flange, flangemøtrik, nøgle, hurtig udløsning