M18FSAGV125XB-0 haakse accu-slijpers

Artikelnummer: 4933499158
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4933499158
EAN/GTIN 4058546530273
Nummer fabrikant 4933499158
L-nummer L01870 118569
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

Speed Electronics voor elke toepassing - 5 snelheidsniveaus voor de beste resultaten met roestvrij staal en aluminium, evenals verwijdering van roest en lak
Bekabelde prestaties vergelijkbaar met een 1200 W haakse slijpers
RAPIDSTOP™ voor snel remmen van de schijf in minder dan 2 seconden voor hoge gebruikersbescherming
Trillingsvrije zijgreep voor lage trillingen
FIXTEC™-snelwisselsysteem voor gereedschapsvrije schijfwissel
Slank handvat
Het verwisselbare stofrooster voorkomt dat er vuil binnendringt, waardoor de levensduur van de machine wordt verlengd
125 mm gereedschapsvrije afstelling van de beschermkap maakt een grote zaagcapaciteit mogelijk
High gebruikersbescherming gebruikersbescherming herstartbeveiliging
M18 FUEL™ is ontworpen voor de meest veeleisende gebruikers. De technologie levert de hoogste prestaties en combineert drie belangrijke componenten - de POWERSTATE™ borstelloze motor, de REDLITHIUM™ accu en de REDLINK PLUS™ elektronica. Door deze drie MILWAUKEE®-technologieën optimaal op elkaar af te stemmen, bereiken we de hoogste prestaties met de grootst mogelijke duurzaamheid
100% systeem compatibel met het MILWAUKEE®-M18™ productassortiment

Kenmerk:

  • Inhoud: Geen batterijen meegeleverd in de met :, geen lader meegeleverd in de met :, vervangbaar stofrooster, beschermkap, trillingsbestendige zijgreep, flens, flensmoer, sleutel, snelsluiting
  • Accu: Li-ion
  • Anti-terugslag: Ja
  • Aantal meegeleverde batterijen: 0
  • Rem: Ja
  • Remtijd: < 2 s..
  • Geleverd in: HD box
  • gewicht met accu (EPTA): 2,7 (M18 B5) kg
  • Onbelast toerental: 3500 - 8500 min¹
  • Max slijpdiepte: 33 mm
  • Zachte aanloop: Ja
  • Schakelaar: Schuifschakelaar
  • Schijfdiameter: 125 mm
  • Spanning: 18 V
  • Spindelschroefdraad: M14
  • Type: Vergrendelingsschakelaar
  • Herstartbeveiliging: Ja

Levering:

Geen batterijen meegeleverd in de met :, geen lader meegeleverd in de met :, vervangbaar stofrooster, beschermkap, trillingsbestendige zijgreep, flens, flensmoer, sleutel, snelsluiting

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen