L4FFL-301 BATTERIDREVET ARBEJDSLAMPE

Art.-nr.: 4933479766
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 3 Ah
Produkttype Arbejdslygte

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4933479766
EAN/GTIN 4058546375607
Producentnummer 4933479766
L-nummer L00800 2080
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • TRUEVIEW™ - en højeffektiv belysningsløsning med 550 lumen giver jævnt lys for den mest originale gengivelse af farver og detaljer
  • Kan fastgøres med magneter samt den integrerede karabinhage
  • Takket være de kompakte dimensioner kan lampen nemt gemmes væk i en lomme
  • Oplad dit batteri med mikro-USB-kablet direkte i spotlightet eller i en ekstern oplader (netstikket medfølger ikke)
  • Robust, flettet mikro-USB-kabel med metalstik
  • Micro USB-kabel medfølger
  • Modstandsdygtig over for støv og vandstænk (beskyttelsesklasse IP 54)
  • Stødsikkert lampeglas
  • Indikator for batteriopladning

Egenskab:

  • Batteri medfølger: 1 x L4 B3
  • Batteri: Li-ion
  • Batteritype: REDLITHIUM; USB
  • Batterikapacitet [Ah]: 3. 0
  • Batterisystem: REDLITHIUM™ USB
  • Antal batterier/opladelige: 1
  • Type batterier/opladelige: Li-ion
  • Type teknologi: TRUEVIEW
  • Type teknologi: TRUEVIEW™
  • Medfølgende: Blister
  • Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 0,20 (L4 B3)
  • Vægt med batteripakke: 0,20
  • Lader medfølger: USB-kabel
  • Vugge tilgængelig: USB-kabel
  • Vugge tilgængelig: Ja
  • Produktvariant: L4 FFL-301
  • Spænding [V]: 4

Leveringsomfang:

1 x L4 B3 batteripakke, USB-kabel, blisterpakning

Egnede produkter