Lampe de travail sans fil L4FFL-301

Réf.: 4933479766
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
Type de produit Lampes de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933479766
EAN / GTIN 4058546375607
Réf. fabricant 4933479766
Article hors catalogue L00800 2080

Description

Description:

  • Éclairage TRUEVIEW™ haute définition de 550 Lumens pour un éclairage de qualité pour une meilleure visibilité des détails
  • Utilisable avec un double aimant ou clipsé
  • Le design compact et léger permettent un rangement facile dans la poche
  • Indice de protection IP54, pour une protection contre les poussières et les éclaboussures
  • Lentille résistante aux impacts et aux produits chimiques pour plus de durabilité
  • Indicateur de charge intégré pour une visibilité rapide de l'autonomie restante
  • Batterie REDLITHIUM™ rechargeable à tous moments grâce au câble micro-USB intégré à partir d'une batterie externe ou directement sur secteur (prise non fournie)
  • Câble tressé avec embout métal pour résister aux conditions de chantier
  • Cable USB inclus

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : 1 x L4 B3
  • Batterie : Li-ion
  • Conditionnement de la batterie : REDLITHIUM ; USB
  • Capacité de la batterie [Ah] : 3. 0
  • Système de batterie : REDLITHIUM™ USB
  • Nombre de piles/accumulateurs : 1
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • Type de technologie : TRUEVIEW
  • By technology : TRUEVIEW™
  • Livré : Blister
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 0.20 (L4 B3)
  • Poids avec pack de batteries : 0.20
  • Chargeur fourni : câble USB
  • Station de recharge disponible : Oui
  • Variante de produit : L4 FFL-301
  • Tension [V] : 4