IRPL250 BATTERIDREVET ARBEJDSLAMPE

Art.-nr.: 4933478705
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Arbejdslygte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4933478705
EAN/GTIN 4058546348984
Producentnummer 4933478705
L-nummer L00800 2221

Betegnelse

Beskrivelse:

  • TRUEVIEW - højeffektiv belysningsløsning med 250 lumen og en rækkevidde på op til 100 m
  • Støvtæt og beskyttet mod midlertidig nedsænkning op til 2 m (beskyttelsesklasse IP 67)
  • Laserpointeren giver den nøjagtighed, der er nødvendig for kommunikation på byggepladsen
  • Beskyttet bidzone
  • To tilstande til optimering af lysstyrke og driftstid
  • Oplad nemt Milwaukee Rechargeable's interne batteri med et mikro-USB-kabel fra en USB-strømkilde eller en vægkontakt (strømstik ikke inkluderet)
  • Lyset blinker for at angive, at batteriet er lavt opladet
  • Justerbar/aftagelig clips til optimal fastgørelse
  • Robust, flettet mikro-USB-kabel med metalstik
  • USB-kabel medfølger

Egenskab:

  • Batteri inkluderet: Genopladeligt
  • Batteri: Li-ion
  • Antal batterier/genopladeligt: 1
  • Type af batterier/genopladeligt: Li-ion
  • Type af teknologi: TRUEVIEW
  • Med teknologi: TRUEVIEW™
  • Leveres: Blister
  • Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 0,06 (med batteri inkluderet)
  • Vægt med batteripakke: 0,06
  • Lader inkluderet: USB-kabel
  • Vugge inkluderet: USB-kabel
  • Vugge inkluderet: Ja
  • Produktvariant: IR PL250
  • Spænding [V]: 4