• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IRPL250 Akku-Arbeitsleuchte

Artikel-Nr.: 4933478705
Netto: 44,00 €
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
Produktart Arbeitsleuchte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933478705
EAN / GTIN 4058546348984
Herstellernummer 4933478705
L-Nummer L00800 2221

Beschreibung

Beschreibung:

  • TRUEVIEW™ – hocheffiziente Beleuchtungslösung mit 250 Lumen und einer Reichweite bis zu 100 m
  • Staubdicht und geschützt gegen zeitweiliges Untertauchen bis zu 2 m (Schutzklasse IP 67)
  • Der Laserpointer bietet die für die Kommunikation auf der Baustelle erforderliche Genauigkeit
  • Geschütze Beißzone
  • Zwei Modi zur Optimierung von Helligkeit und Laufzeit
  • Den internen Akku von MILWAUKEE® Rechargeable™ bequem mit einem Micro-USB-Kabel von der USB-Stromquelle oder der Steckdose aufladen (Netzstecker nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Das Blinken der Leuchte signalisiert einen niedrigen Akku-Ladestand
  • Einstellbarer / abnehmbarer Clip für optimierte Befestigung
  • Robustes, geflochtenes Micro-USB-Kabel mit Metallsteckern
  • USB-Kabel im Lieferumfang enthalten

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Akku
  • Akku: Li-ion
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 1
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • Art der Technologie: TRUEVIEW
  • By technology: TRUEVIEW™
  • Geliefert: Blister
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 0.06 (mit inkl. Akku)
  • Gewicht mit Akkupack: 0.06
  • Ladegerät im Lieferumfang: USB-Kabel
  • Ladestation vorhanden: Ja
  • Produktvariante: IR PL250
  • Spannung [V]: 4