M18FCHSC-0 BATTERIKÆDESAV

Art.-nr.: 4933471441
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Kædesav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4933471441
EAN/GTIN 4058546290696
Producentnummer 4933471441
L-nummer L00800 869

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Med kraften fra en benzinkædesav til stort set alle typiske anvendelser
  • Fuel®-teknologi gør det muligt for saven at opretholde hastigheden i de mest krævende anvendelser og går aldrig i stå
  • Leveres med 80 ml olie, savkæde og styreskærm
  • 100 % systemkompatibel med MILWAUKEE™-M18®-produktserien
  • Den nyeste generation af POWERSTATE® børsteløs motor, REDLINK Plus®-elektronik og REDLITHIUM®-HIGH OUTPUT® 12,0 Ah-batterier giver kraftig ydeevne, høj holdbarhed og lang batterilevetid i tunge anvendelser
  • Op til 150 snit i 10 x 10 cm nåletræ på én batteriopladning (12,0 Ah)
  • 30 cm klinge gør det muligt at arbejde i trange rum
  • Følsomme hastighedskontroller giver brugeren fuld kontrol over ydelsen
  • Metalsklo-stop for forbedret løftestangseffekt i skæreprocessen
  • Let smøring af kæden: Reservoir uden tab, let at fylde, og enkel niveaukontrol

Egenskab:

  • Batteri inkluderet: Ingen batterier inkluderet
  • Batteri: Li-ion
  • Batterikapacitet [Ah]: Ingen batterier inkluderet
  • Batterisystem: M18
  • Antal batterier/genopladelige batterier: 0
  • Type batterier/genopladelige batterier: Li-ion
  • Teknologi: Brændstof
  • Leveres: I kasse
  • Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 6. 4 (M18 HB12)
  • Vægt med batteripakke: 6,4
  • Lader inkluderet: Ingen lader inkluderet
  • Ladestation tilgængelig: Nej
  • Produktvariant: M18 FCHSC-0
  • Spænding [V]: 18
  • Standardudstyr: 80 ml olie, kæde, kædeskærm (bar)

Leveringsomfang:

Ingen oplader inkluderet, Ingen batterier inkluderet, i kassen